Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RVE5-6 RINGKABELSCHUH GELB 6MM PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9971670
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RVE5-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh gelb
ringkabelschuh
Isolatorfarbe: Gelb
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Produktpalette: RVE
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterquerschnitt CSA: 5.5 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, RVE5-6, 9971670, 997-1670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 32,66*
    € 38,87
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 31,74*
    € 37,77
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 120,36*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 157,36*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 18,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.