Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RVE1-6 RINGKABELSCHUH ROT ISOLIERT M6 VPE=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9971580
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RVE1-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Isolatorfarbe: Rot
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Produktpalette: RVE
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.25 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, RVE1-6, 9971580, 997-1580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0966* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 33 01
    ab € 120,56*
    Zubehör
    Knipex
    97 33 02
    ab € 157,08*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 18,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.