Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL HIH-4000-001 FEUCHTIGKEITSSENSOR, SIP-3, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1187547
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4000-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Bauform - Sensor: SIP
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ansprechzeit: 5 s
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung: 5.8 VDC
  • Genauigkeit: 3.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: feuchtesensor honeywell, feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitssensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, HONEYWELL, HIH-4000-001, 1187547, 118-7547
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 50,11*
    € 56,42*
    1
    € 5,90*
    ab € 47,57*
    € 72,31*
    Lager 139
    1114
    1
    € 14,99*
    ab € 47,14*
    € 77,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,47*
    € 92,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,68*
    € 90,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,60*
    € 81,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,01*
    € 70,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,25*
    € 66,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,73*
    € 62,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,14*
    € 56,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CRDCG0003
    ab € 8,60*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CBRS01VWH
    ab € 2,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.