Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFATRONIX DD12-24 072 WANDLER, DC/DC, 72W, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1184212
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     DD12-24 072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Nennausgangsspannung: 24 V
  • Produktpalette: DD Series
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Höhe: 89 mm
  • Breite: 87 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 50 mm
  • DC/DC-Wandlermontage: Panel
  • DC-Eingangsspannung, max.: 15 V
  • Ausgangsleistung, max.: 72 W
  • Ausgangsstrom, max.: 3 A
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ausgangsspannung, DC, DC-Wandler, fester, isoliert, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, nicht, Stromversorgung, ALFATRONIX, DD12-24 072, 1184212, 118-4212
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 131,11*
    € 164,72*
    Frei Haus
    ab € 133,89*
    € 172,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 164,72*
    € 196,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,66*
    € 193,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,40*
    € 182,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 146,50*
    € 174,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 131,11*
    € 156,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.