Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAND REX SPC00440A002 25M MASSIVLEITER PTFE 0,128MM2 26AWG SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183994
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     SPC00440A002 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
awg26 schwarz einzelader
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.75 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 260 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.128 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BRAND REX, SPC00440A002 25M, 1183994, 118-3994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 17,93* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 34,28*
    € 40,79
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,46*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.