Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION Z-15G-B7 SEV+ ENDLAGENSCHALTER DRUCKKNOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1181285
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15G-B7 SEV+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Betätigungskraft, max.: 350 gf
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • Mikroschalter-Betätiger: Stößel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, microschalter 15 a 250 v, endlagenschalter, omron endlagenschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, Z-15G-B7 SEV+, 1181285, 118-1285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.