Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52003510 GEGENMUTTER MESSG PG11 NICKEL SKINDICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1178920
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter messing
gegenmutter pg 11
Produktpalette: -
  • Material: Messing
  • Überzug der Sicherungsmutter: Nickel
  • Dicke: 3 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: PG11
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, LAPP KABEL, 52003510, 1178920, 117-8920
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 0,20536*
    € 0,28536*
    100
    € 5,00*
    ab € 0,2091*
    € 0,2891*
    17 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,2059*
    € 0,2909*
    5 Tage
    400
    100
    € 6,95*
    ab € 0,2092*
    € 0,2932*
    Lager 139
    382
    10
    € 14,99*
    ab € 0,774*
    € 1,607*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,607*
    € 1,91233
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,07* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112220
    ab € 3,43*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015790
    ab € 1,36812*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.