Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 53119030 GEGENMUTTER POLYAMID SILBERGRAU M25X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1178913
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
lappkabel gegenmutter m25
Produktpalette: Skintop GMP-GL-M
  • Material: Polyamid
  • Überzug der Sicherungsmutter: -
  • Dicke: 6 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M25 x 1.5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25, gegenmutter, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, LAPP KABEL, 53119030, 1178913, 117-8913
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 0,1087*
    € 0,1497*
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,11113*
    € 0,15313*
    2 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,1133*
    € 0,1563*
    8 Tage
    1900
    100
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 0,114*
    € 0,157*
    Lager 139
    13976
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,528*
    € 1,121*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,733*
    € 0,87227
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,21* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53102030
    ab € 0,0793*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111130
    ab € 0,78961*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111630
    ab € 1,2578*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111030
    ab € 0,7282*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111630
    ab € 1,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.