Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930727100 BÜSCHELSTECKER, 4MM, PK5, BSB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1176445
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930727100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm 16a schwarz
bananenstecker 4mm
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: BUELA 30 K Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 30 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930727100, 1176445, 117-6445
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1319
    € 14,99*
    ab € 5,30*
    € 8,85*
    7 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 15,30*
    € 21,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930103100
    ab € 12,29*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930175100
    ab € 4,50*
    Zubehör
    Stäubli
    60.7030-21 25M
    ab € 39,33*
    Zubehör
    Stäubli
    60.7030-21 5M
    ab € 10,86*
    Zubehör
    Stäubli
    61.7607-21 5M
    ab € 18,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.