Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HDSP-2503 LED DISPLAY ALPHANUMERISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175571
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-2503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
Zeichengröße: 6.96 mm
  • Lichtstärke: 7.5 mcd
  • Breite Anzeigebereich: 70.87 mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 300 mA
  • Zeichenformat: Punktmatrix
  • Höhe Anzeigebereich: 19.41 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige grün, 7 segment anzeige, Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, BROADCOM, HDSP-2503, 1175571, 117-5571
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,57*
    € 103,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,96*
    € 102,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,40*
    € 89,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,18*
    € 76,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,58*
    € 73,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,97*
    € 65,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.