Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY SR4D4012 SICHERH.RELAIS DPST-NO/NC 12VDC 8A THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175092
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SR4D4012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: SR4 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 12v, schutztürwächter, ds-relais 12v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, SR4D4012, 1175092, 117-5092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,14*
    € 39,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,90*
    € 39,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SR4D4024
    ab € 13,49*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SR4M4012
    ab € 16,46*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SR4M4024
    ab € 15,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.