Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1478884-2 DURCHFÜHRUNG, METRISCH, EMV, M16X1.5, LT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1174574
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1478884-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 10 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: Metric EMC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M16 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 5 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, AMP - TE CONNECTIVITY, 1478884-2, 1174574, 117-4574
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 11,65*
    € 16,28*
    Lager 139
    90
    1
    € 14,99*
    ab € 11,20*
    € 23,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Facom
    113A.6C
    ab € 11,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.