Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITEC - TE CONNECTIVITY 404802692046 POTENTIOMETER, 220R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1174100
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     404802692046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: M Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: 0.75%
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 220 ohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 43.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, CITEC - TE CONNECTIVITY, 404802692046, 1174100, 117-4100
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,42*
    € 33,28*
    Lager 139
    60
    € 14,99*
    ab € 13,08*
    € 33,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,59*
    € 39,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,44*
    € 38,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,08*
    € 15,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 4,01*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,79*
    Zubehör
    Duratool
    9PK-A002
    ab € 2,27*
    Zubehör
    RS Pro
    2596985
    ab € 1,68*
    Zubehör
    RS Pro
    4638479
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Sifam
    SP151 250 BLACK
    ab € 26,74*
    Zubehör
    Sifam
    SP211 250 BLACK
    ab € 30,79*
    Zubehör
    Sifam
    SP291 250 BLACK
    ab € 34,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.