Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Weiß Ø 21.5mm x 17.7mm x 10mm, Rund Schaft 6.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4072447
Hersteller:
     Sifam
Herst.-Nr.:
     SP211 250 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf schwarz
drehknopf
Schaftgröße = 6.35mm
Knauf-Durchmesser = 21.5mm
Knauf-Höhe = 17.7mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Weiß
Tiefe = 10mm
Material = Nylon

Mattierte Klemmhülsen (Ausführung 1). Diese Auswahl an mattierten Spannzangenknöpfen von Sifam ist funktional und schlicht. Diese Spannzangenknöpfe sind mit verschiedenen Aufsteckzubehörteilen wie Skalenschürzen und Mutternabdeckungen kompatibel und daher ebenso vielseitig wie praktisch. Eigenschaften und Vorteile:. Klemmhülsen mit vier Durchmessern und einer Auswahl an Klemmhülsengrößen für verschiedene Potenziometerachsen usw. Die Ausführungen mit 21 und 29 mm enthalten eine 8-mm-AF-Befestigungsmutter und eine Vertiefung im Sockel, die die Befestigungsmutter des Bedienelements aufnimmt. Die Ausführungen mit 11 und 15 mm enthalten runde Muttern mit Schlitzen. Befestigungswerkzeuge zum Festziehen der Klemmhülsen sind separat erhältlich. Sie sind jedoch nicht groß genug, um die Befestigungsmutter des Bedienelements zu umfassen; Mutternabdeckungen sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.35mm
Knauf-Durchmesser:
21.5mm
Knauf-Höhe:
17.7mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Weiß
Tiefe:
10mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: sifam drehknopf, 4072447, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, Sifam, SP211250BLACK, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,40*
€ 76,636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,94*
€ 74,8986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,36*
€ 65,8784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,78*
€ 63,9982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,06*
€ 58,3814
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,61*
€ 51,8959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,39*
€ 40,9241
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
C211 BLUE
ab € 5,71*
Zubehör
Sifam
C210-GRY
ab € 2,04*
Zubehör
Sifam
C211-GRY
ab € 4,26*
Zubehör
Sifam
C210-RED
ab € 2,04*
Zubehör
Sifam
C211-RED
ab € 4,28*
Zubehör
Sifam
C211-BLK
ab € 4,29*
Zubehör
Sifam
P210BK
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.