Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON EE-SY410 REFLEXLICHTSCHRANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1173631
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SY410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: -
  • Sperrspannung, Vr: 4 V
  • Erfassungsabstand: 5 mm
  • Produktpalette: EE-SY410 Series
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Sensorausgang: Foto-/Opto-IC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optokoppler, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, omron kontrasttaster, lichttaster, reflektions- lichtschranke, Reflexlichtschranken, Sensoren, Wandler, OMRON, EE-SY410, 1173631, 117-3631
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,86*
    € 3,73*
    Lager 139
    111
    € 14,99*
    ab € 2,65*
    € 8,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.