Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS) PT6E IMPULSTRANSFORMATOR, GEKAPSELT, 1:1+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172428
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     PT6E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Induktivität: 8 µH
  • Produktpalette: PT Series
  • Isolationsspannung: 2.8 kV
  • ET-Konstante: 200 Vµs
  • Windungsverhältnis: 1:1+1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand: 1.4 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, Impulstransformatoren, Transformatoren, Wandler, OEP (OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS), PT6E, 1172428, 117-2428
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,87*
    € 7,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,67*
    € 10,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vigortronix
    VTX-111-006
    ab € 1,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.