Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH ELEKTRONIK RE840-LF LABORKARTE 160X233MM EPOXYD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1172156
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE840-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Leiterplattenstärke: 1.5 mm
  • Außenhöhe: 160 mm
  • Außenbreite: 233.4 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: Matrix-Platine
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard epoxyd, eurocard, platine roth elektronik, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ROTH ELEKTRONIK, RE840-LF, 1172156, 117-2156
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 20,18*
    € 25,60*
    Lager 139
    25
    1
    € 14,99*
    ab € 17,90*
    € 27,89*
    10
    € 5,90*
    ab € 22,50*
    € 29,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,14*
    € 32,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,42*
    € 25,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 226,61*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 304,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.