Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS RTM5006/16-NC-BLK BOX, DRUCKGUSS, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171672
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     RTM5006/16-NC-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse camdenboss
alugehäuse
Produktpalette: 5000 Series
  • Außenhöhe - imperial: 2.4 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 112 mm
  • Außentiefe - metrisch: 191 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54, IP65
  • Außenbreite - Zoll: 4.41 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.52 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 61 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, RTM5006/16-NC-BLK, 1171672, 117-1672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,30*
    € 61,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,21*
    € 59,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,34*
    € 55,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,20*
    € 51,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,98*
    € 48,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.