Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS RTM5004/14-NC-BLK BOX, DRUCKGUSS, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171667
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     RTM5004/14-NC-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse camdenboss
alugehäuse
Produktpalette: 5000 Series
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 66 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54, IP65
  • Außenbreite - Zoll: 2.6 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, RTM5004/14-NC-BLK, 1171667, 117-1667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,10*
    € 35,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,09*
    € 27,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.