Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS RTM5004/14-WH BOX, DRUCKGUSS, NYLONBESCHICHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1171627
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     RTM5004/14-WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse weiß
Produktpalette: 5000 Series
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 66 mm
  • Außentiefe - metrisch: 120 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54, IP65
  • Außenbreite - Zoll: 2.6 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, alugehäuse camdenboss, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, CAMDENBOSS, RTM5004/14-WH, 1171627, 117-1627
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,48*
    € 17,01*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 19,05*
    € 30,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    FT094-510
    ab € 2,29*
    Zubehör
    CamdenBoss
    RT5000-K
    ab € 1,1744*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.