Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 99.01.0.024.50 LED-MODUL IN GR!N 6V BIS 24VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169332
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     99.01.0.024.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
finder freilaufdiode
freilaufdiode
Zur Verwendung mit: Schaltrelais
  • Produktpalette: 99 Series
  • Art des Zubehörs: Modul
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Relaiszubehör, Schalter, Schütze, Sonstiges, Taster, FINDER, 99.01.0.024.50, 1169332, 116-9332
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,42*
    € 4,95*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 3,22*
    € 5,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.