Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 40.52.8.110.0000 RELAIS, DPDT, 110V AC, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1169170
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     40.52.8.110.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: AC
  • Spulenwiderstand: 6.9 kohm
  • Produktpalette: 40 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 110 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 40.52.8.110.0000, 1169170, 116-9170
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,95*
    ab € 4,09*
    € 4,54*
    27 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 7,90*
    ab € 4,12*
    € 4,57*
    18 Tage
    unbekannt
    50
    € 5,90*
    ab € 4,48*
    € 4,96*
    22 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,95*
    ab € 4,67*
    € 5,13*
    Lager 139
    48
    1
    € 14,99*
    ab € 7,14*
    € 12,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    95152
    ab € 0,57*
    Zubehör
    Finder
    95P5
    ab € 3,45*
    Zubehör
    Finder
    958530
    ab € 3,59*
    Zubehör
    Finder
    958510
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Finder
    959530
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Finder
    9505
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Finder
    95853
    ab € 1,81*
    Zubehör
    Finder
    9575
    ab € 3,10*
    Zubehör
    Finder
    95953
    ab € 1,82*
    Zubehör
    Finder
    95050
    ab € 3,26*
    Zubehör
    Finder
    9555
    ab € 3,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.