Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 151-13501 KABELCLIP, SELBSTKLEBEND, 9MM, PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168959
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-13501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen heller...
selbstklebende kabelschellen
Kabelklemme/Kabelclip: Selbstklebende Kabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur
  • Höhe: 12.5 mm
  • Produktpalette: RA
  • Außenbreite: 19 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon (Polyamid)
  • Außenlänge: 19 mm
  • Innendurchmesser: 9 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 151-13501, 1168959, 116-8959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,179* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.