Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JACOB 50.625 M-L-F DURCHFÜHRUNG, MESSING, GEWÖLBT, M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168804
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.625 M-L-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 16 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M25 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kabeldurchmesser, min.: 11 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    9073 P
    ab € 43,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.