Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JACOB 50.625M/EMV/L-F DURCHFÜHRUNG, EMV, M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168761
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.625M/EMV/L-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 16 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: Perfect M/EMV
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M25 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 11 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,44*
    € 29,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,84*
    € 27,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Facom
    113A.10C
    ab € 13,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.