Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JACOB 50.616M/EMV/L-F GLAND, EMC M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1168759
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.616M/EMV/L-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 9 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: Perfect M/EMV
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M16 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 5 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,28*
    € 18,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Facom
    113A.6C
    ab € 10,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.