Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3319-14 FLACHBANDKABEL, HOCHFLEX. 14 POL. 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1166722
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 17.78 mm
  • Produktpalette: 3319
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 40AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 14 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.093 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3319-14, 1166722, 116-6722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 353,96*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 353,96* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 452,98*
    € 539,05
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 438,10*
    € 521,34
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 396,07*
    € 471,32
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 378,18*
    € 450,03
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 353,96*
    € 421,21
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,35*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 9,55*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,16*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,57*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,16*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-30
    ab € 0,664*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.