Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3319-10 FLACHBANDKABEL, HOCHFLEX. 10 POL. 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1166721
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3319-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel 10-polig
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 12.7 mm
  • Produktpalette: 3319
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 40AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 10 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.093 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3319-10, 1166721, 116-6721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 253,70*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 253,70* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 327,86*
    € 390,15
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 312,39*
    € 371,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 288,08*
    € 342,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 276,13*
    € 328,59
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 253,70*
    € 301,90
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 34,51*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 6,70*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 9,56*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,16*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,54*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,25*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-30
    ab € 0,664*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.