Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3302-26 FLACHBANDKABEL, 26 POL. 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1166720
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 33.02 mm
  • Produktpalette: 3302
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 26 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3302-26, 1166720, 116-6720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 104,80*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 104,80* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 171,93*
    € 204,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 164,22*
    € 195,42
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 144,46*
    € 171,91
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 116,22*
    € 138,30
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 104,80*
    € 124,71
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 33,94*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 4,55*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 8,82*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,16*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,85*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,17*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-30
    ab € 0,675*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-40
    ab € 0,693*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.