Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAMAICHI FMS006Z-2001-1 SOCKEL, SIM PUSH PUSH EJECT SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1143956
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     FMS006Z-2001-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten Adapter
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: FMS
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: Push-Push
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Speicher / Karte: SIM
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder für Speicherkarten, steckverbinder für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, YAMAICHI, FMS006Z-2001-1, 1143956, 114-3956
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,77*
    € 7,36*
    Lager 139
    4097
    € 14,99*
    ab € 2,64*
    € 8,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro'sKit
    SD-9314
    ab € 7,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.