Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-934LGD LED, 3MM, GRÜN, 2MCD, 568NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1142509
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934LGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Produktpalette: Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 2 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-934LGD, 1142509, 114-2509
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    112000
    1000
    € 7,00*
    ab € 0,0486*
    € 0,0775*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,0607*
    € 0,1094*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0611*
    € 0,1094*
    1 Tag
    6134
    1
    Frei Haus
    ab € 0,0813*
    € 0,1641*
    Lager 139
    13108
    5
    € 14,99*
    ab € 0,109*
    € 0,281*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,405* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,21*
    Zubehör
    Infineon
    BCR401WH6327XTSA1
    ab € 0,0915*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 1K2
    ab € 0,00688*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 1K5
    ab € 0,0068*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 2K2
    ab € 0,00682*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 470R
    ab € 0,00678*
    Zubehör
    Schurter
    AST0035.9610
    ab € 0,173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.