Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0031.8241 FUSE HOLDER, SMD 5X20/6.3X32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1139748
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.8241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: OGD
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Halteranschlüsse: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0031.8241, 1139748, 113-9748
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 1,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,83*
    € 1,69*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,69*
    € 2,20*
    Lager 139
    339
    1
    € 14,99*
    ab € 1,22*
    € 2,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0213.500MXP
    ab € 0,119*
    Zubehör
    Schurter
    0853.0917
    ab € 0,46*
    Zubehör
    Schurter
    0853.0576
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Schurter
    0853.0575
    ab € 0,45*
    Zubehör
    Schurter
    3-101-000
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Schurter
    0853.0573
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Siba
    70-065-65/1A
    ab € 0,911*
    Zubehör
    Siba
    70-125-40/1A
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.