Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC08030000 NEON LAMPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1139246
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC08030000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Lampen
Leuchtstoffröhren
Neonlampen
Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Montagelochdurchmesser: -
  • Nennstrom: 550 µA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Lampensockel: Anschlussdrähte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC08030000, 1139246, 113-9246
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,716*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.