Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METWAY ELECTRICAL INDUSTRIES 503SI01 KLEMMLEISTE SICHERUNGSHALTER 1POL 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1134203
Hersteller:
     Metway Electrical Industries
Herst.-Nr.:
     503SI01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Nennspannung: 380 V
  • Leiterstärke (AWG): -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Sicherungsreihenklemmen, Steckverbinder, METWAY ELECTRICAL INDUSTRIES, 503SI01, 1134203, 113-4203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,68*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.