Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK FL6/9 TRAFO, 6VA 2X 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131555
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL6/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Nennleistung: 6 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: FL Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 9V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 375 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, flachtransformator 6va, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, FL6/9, 1131555, 113-1555
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 11,81*
    € 17,11*
    35
    Frei Haus
    ab € 15,45*
    € 18,15*
    1 Tag
    16
    1
    Frei Haus
    ab € 12,74*
    € 19,31*
    1
    € 4,00*
    ab € 12,91*
    € 19,60*
    Lager 139
    15
    1
    € 14,99*
    ab € 14,13*
    € 31,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.