Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4732.0000 GERÄTESTECKER, IEC, 10A, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1125791
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4732.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker, (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4732.0000, 1125791, 112-5791
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,33*
    € 6,29*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,23*
    € 7,68*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,00*
    € 9,49*
    1
    € 5,95*
    ab € 4,68*
    € 10,31*
    Lager 139
    12092
    1
    € 14,99*
    ab € 5,05*
    € 10,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    6600.3200
    ab € 0,885*
    Zubehör
    Schurter
    4752.3000
    ab € 6,27*
    Zubehör
    Schurter
    6600.4315.
    ab € 0,843*
    Zubehör
    Schurter
    4723.0000
    ab € 1,76*
    Zubehör
    Schurter
    6600.3300
    ab € 0,82*
    Zubehör
    Schurter
    4721.0000
    ab € 1,68*
    Zubehör
    Schurter
    4300.0301
    ab € 1,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.