Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Gerätestecker, Eingang, C14, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14349984
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4732.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Kabel-Gerätestecker, Typ=4732.0000, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeldurchmesser max.=8.5 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, IEC-Steckverbindertyp=C14, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CE CQC IEC REACH UL Listed VDE, Leitungsgrösse=3 x 1 mm² / 3 x 16 AWG, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=10 A / 250 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 6,79*
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 6,82*
Lager 115
1237
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 11,40*
1 Tag
17056
€ 14,99*
ab € 5,27*
€ 12,11*
€ 8,95*
ab € 7,29*
€ 12,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
6600.3200
ab € 0,835*
Zubehör
Schurter
4752.3000
ab € 6,03*
Zubehör
Schurter
4747.0000
ab € 14,75*
Zubehör
Schurter
6600.4315.
ab € 1,07*
Zubehör
Schurter
6600.4315.
ab € 0,914*
Zubehör
Schurter
4724.0000
ab € 1,51*
Zubehör
Schurter
4723.0000
ab € 1,79*
Zubehör
Schurter
6600.3300
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
6600.3300
ab € 0,89*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,44*
Zubehör
Schurter
4721.0000
ab € 1,85*
Zubehör
Schurter
4300.0301
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.