Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN SRL-5-E-S-2 SCHLÜSSELSCHALTER, SPDT 2POS 1REMOVE STD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123681
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     SRL-5-E-S-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 115 V
  • Produktpalette: SRL
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schlüsselschalter 24v, schlüsseltaster, schlüsselschalter lorlin, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, SRL-5-E-S-2, 1123681, 112-3681
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    982
    € 5,95*
    ab € 5,75*
    € 11,59*
    Lager 139
    1192
    € 14,99*
    ab € 6,26*
    € 14,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lorlin
    901
    ab € 7,88*
    Zubehör
    Lorlin
    SRL020
    ab € 1,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.