Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN SRL-5-L-D-2 SCHLÜSSELSCHALTER, DPDT, 2POS, RDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123680
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     SRL-5-L-D-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Ausschalter
Schaltwinkel: 60 °
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 115 V
  • Produktpalette: SRL
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 24v, ausschalter, schlüsselschalter lorlin, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, SRL-5-L-D-2, 1123680, 112-3680
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,65*
    € 7,19*
    1 Tag
    98
    € 5,95*
    ab € 4,75*
    € 8,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,69*
    € 13,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lorlin
    SRL020
    ab € 1,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.