Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0337 00 16 RUNDSTECKER, 16POL, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1122814
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0337 00 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 680 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder serie 680 steckverbinder, rundsteckverbinder 680, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09 0337 00 16, 1122814, 112-2814
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,66*
    € 17,73*
    € 5,90*
    ab € 9,74*
    € 18,99*
    Lager 139
    35
    € 14,99*
    ab € 13,54*
    € 27,70*
    € 8,95*
    ab € 14,75*
    € 29,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,70*
    € 32,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 1077 000 000
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Binder
    09-0338-00-16
    ab € 11,65*
    Zubehör
    Binder
    09-0339-00-16
    ab € 8,99*
    Zubehör
    Binder
    09-0340-00-16
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Lumberg
    0380
    ab € 5,00*
    Zubehör
    Lumberg
    ZMS 20
    ab € 13,05*
    Zubehör
    Binder
    02 1785 000
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Binder
    09 0340 90 16
    ab € 12,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.