Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0147 70 12 RUNDSTECKER KABELMONT. ABGEWINKELT 12POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1122388
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0147 70 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: 682 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09 0147 70 12, 1122388, 112-2388
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,18*
    € 20,06*
    € 5,90*
    ab € 11,73*
    € 23,02*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 14,53*
    € 27,72*
    € 8,95*
    ab € 16,04*
    € 30,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,72*
    € 32,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 1077 000 000
    ab € 2,45*
    Zubehör
    Binder
    09-0332-00-12
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Binder
    09-0330-00-12
    ab € 8,25*
    Zubehör
    Binder
    09 0332 80 12
    ab € 7,67*
    Zubehör
    Binder
    02 1785 000
    ab € 0,41*
    Zubehör
    Binder
    09 0332 90 12
    ab € 8,05*
    Zubehör
    Binder
    09 0332 290 12
    ab € 10,58*
    Zubehör
    Binder
    09 0332 66 12
    ab € 20,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.