Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 682 17.5 M16 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345855
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0147-70-12
EAN/GTIN:
     5059041694889
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 3.0A
Serie = 682
Betriebsspannung = 60 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Serie 682, Kabelstecker. Binder Miniatursteckverbinder M16, IP40, Serie 682 Kabelausgang 4-6 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
3.0A
Serie:
682
Betriebsspannung:
60 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7345855, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0901477012, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,84*
€ 21,41*
€ 5,90*
ab € 11,81*
€ 22,93*
2 Tage
28
€ 14,99*
ab € 14,38*
€ 28,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,73*
€ 30,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,60*
Zubehör
Binder
09-0332-00-12
ab € 6,94*
Zubehör
Binder
09-0330-00-12
ab € 9,49*
Zubehör
Binder
09 0332 80 12
ab € 7,67*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 0332 290 12
ab € 10,83*
Zubehör
Binder
09 0332 66 12
ab € 21,25*
Zubehör
Binder
09 0332 90 12
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.