| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1097250 Herst.-Nr.: BZV85-C12,113 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: BZV85 Betriebstemperatur, max.: 200 °CDiodenmontage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Verlustleistung: 1 WQualifikation: - Zener-Spannung, nom.: 12 VSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZV85-C12,113, 1097250, 109-7250 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 8,95* | ab € 0,102* | € 0,223* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0499* | € 0,3556* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0477* | € 0,4386* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,778* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|