Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0903 096 3214 GEHÄUSE BUCHSENLEISTE DIN41612, C, 96POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1096918
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0903 096 3214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Federleiste, Flachsteckhülse, Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, 41612, DIN, Steckverbinder, HARTING, 0903 096 3214, 1096918, 109-6918
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 3,60667*
    € 4,00667*
    24 Tage
    unbekannt
    150
    € 6,99*
    ab € 3,6017*
    € 4,0117*
    150
    Frei Haus
    ab € 3,64227*
    € 4,05227*
    23 Tage
    nicht lagernd
    150
    Frei Haus
    ab € 3,95*
    € 4,42*
    Lager 139
    516
    1
    € 14,99*
    ab € 5,20*
    € 11,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 66 452 6612
    ab € 6,9099*
    Zubehör
    Harting
    09 02 000 8484
    ab € 0,17*
    Zubehör
    Harting
    09 02 000 9921
    ab € 1,235*
    Zubehör
    Harting
    09 03 164 6921
    ab € 1,3454*
    Zubehör
    Harting
    09 03 196 6921
    ab € 2,19*
    Zubehör
    Harting
    09030009914
    ab € 1,01*
    Zubehör
    Harting
    09020006484
    ab € 0,15131*
    Zubehör
    Harting
    09020008474
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Harting
    09036966921
    ab € 4,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.