Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste 09030963214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste 09030963214
Federleiste 09030963214
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96565515
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030963214
EAN/GTIN:
     5713140004535
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse

Federleiste 09030963214

Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 96, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
96
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Kontakte:
2,54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
2 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, Flachsteckhülse, Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Steckerleiste, Leiterplattenklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Leiterplattenanschlusstechnik, Klemmleiste, Anschlussklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
150
Frei Haus
ab € 3,58667*
€ 4,01667*
26 Tage
unbekannt
150
€ 6,99*
ab € 3,6217*
€ 4,0217*
150
Frei Haus
ab € 3,65227*
€ 4,06227*
26 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,40*
27 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 4,07737*
€ 4,52737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 4,01667*
€ 4,77984
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58667*
€ 4,26814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 602,5005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 66 452 6612
ab € 6,8999*
Zubehör
Harting
09 02 000 8484
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 02 000 9921
ab € 1,245*
Zubehör
Harting
09 03 164 6921
ab € 0,12*
Zubehör
Harting
09 03 196 6921
ab € 2,20*
Zubehör
Harting
09030009914
ab € 1,03*
Zubehör
Harting
09020006484
ab € 0,15131*
Zubehör
Harting
09020008474
ab € 0,19*
Zubehör
Harting
09036966921
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.