Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 03 196 6921 Messerleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742366-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 03 196 6921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Harting 09 03 196 6921 Messerleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1 St.

Messerleiste - Bauform C


Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 3 · Belegung: (a+b+c) · DIN-Bauform (Steckverbinder): C · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 2 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41612 · Polzahl (num): 96 · Polzahl je Reihe: 32 · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.72 mm · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Messerleiste abgewinkelt · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Flansch · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 11 x 94 x 17.72 mm
Gesamtpolzahl:
96
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
17.72 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Harting
Belegung:
(a+b+c)
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Flansch
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
DIN-Bauform (Steckverbinder):
C
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
09 03 196 6921
Typ (Hersteller-Typ):
09 03 196 6921
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
1000 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl (num):
96
Polzahl je Reihe:
32
Steckverbinder-Bauform:
Messerleiste abgewinkelt
Prüfspannung(en):
1 kV
Anzahl Reihen:
3
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41612
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff|ツ| glasfaserverstärkt|ツ| UL 94 VO
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Messerleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, messerleiste 96pin, Harting, 09 03 196 6921, 923-0799
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,29245*
€ 2,64245*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 2,72*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,4952*
€ 2,8852*
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,21*
Lager 102
89
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 000 9921
ab € 1,245*
Zubehör
Harting
09 03 096 3214
ab € 3,6017*
Zubehör
Harting
09 03 296 6825
ab € 1,79*
Zubehör
Harting
09037966825
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.