Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 67 025 5601 D-STECKERGEHÄUSE, 25POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1096842
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 025 5601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: D-Sub-Steckverbinder
  • Steckverbindergehäusegröße: D25
  • Anzahl der Positionen: 25 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, Steckergehäuse, Stiftleiste, sub-d steckverbinder harting, crimpstecker, d-sub gehäuse 25 pol, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 67 025 5601, 1096842, 109-6842
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,00*
    ab € 0,7491*
    € 0,9191*
    18 Tage
    unbekannt
    100
    € 6,99*
    ab € 0,7523*
    € 0,9223*
    100
    Frei Haus
    ab € 0,7716*
    € 0,9416*
    22 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 4,95*
    ab € 0,79*
    € 0,96*
    Lager 139
    296
    1
    € 14,99*
    ab € 1,10*
    € 3,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FTDI
    DB9-USB-M
    ab € 19,15*
    Zubehör
    Harting
    09 67 025 0442
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Harting
    09670008167
    ab € 0,04744*
    Zubehör
    Harting
    09670009910
    ab € 0,271*
    Zubehör
    Harting
    0967000991301
    ab € 8,21*
    Zubehör
    Harting
    09670250348
    ab € 3,5269*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.