Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose mit Schalter, für Außenbereiche, 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1096629
Hersteller:
     Timeguard
Herst.-Nr.:
     WP401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Anschlusskasten
IP-Schutzart: IP65
  • Produktpalette: TPS
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Wasserdicht / Verwendung im Freien
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, Schaltschrank, Steckdose Amerikanisch, anschlusskasten, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, TIMEGUARD, WP401, 1096629, 109-6629
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,22*
    € 40,55*
    € 8,95*
    ab € 47,81*
    € 69,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,55*
    € 48,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,37*
    € 46,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,30*
    € 44,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,97*
    € 40,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,49*
    € 39,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.