| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1095726 Herst.-Nr.: AT89C51ED2-SLSUM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: - Produktpalette: 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)Anzahl der Pins: 44 Pin(s)Schnittstellen: UART ADC-Kanäle: - IC-Gehäuse / Bauform: LCC Bausteinkern: 8051 Programmspeichergröße: 64 KBRAM-Speichergröße: 2 KBBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: 8051 MCU-Baureihe: AT89C51 Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 60 MHzVersorgungsspannung, min.: 2.7 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89C51ED2-SLSUM, 1095726, 109-5726 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,73* | € 12,22* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,10* | € 14,03* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 8,78* | € 14,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,74* | € 20,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,44* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|