Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 2455R--01000072 THERMOSCHALTER, NC, 40°C, 25°C-RESET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1082189
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2455R--01000072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Produktpalette: 2455R Series
  • Sensorgehäuse: Mit Flansch
  • Schalttemperatur: 40 °C
  • Sensoranschlüsse: Steckverbindung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktfunktion: Öffner
  • Kontaktbelastung: 120V AC/15A, 240V AC/10A
  • Resettemperatur: 25 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: honeywell bimetallschalter, bimetall thermostat, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Thermostatschalter, Wandler, HONEYWELL, 2455R--01000072, 1082189, 108-2189
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,07*
    € 13,93*
    Lager 139
    900
    € 14,99*
    ab € 12,91*
    € 26,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,86*
    € 30,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520408-2
    ab € 0,22*
    Zubehör
    TE Connectivity
    640905-1
    ab € 0,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.